| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-6268179 Herst.-Nr.: LC-1100BKBP2DR EAN/GTIN: 5014047561245 |
| |
|
| | |
| Blisterfarbtintenset mit Security-Tag bestehend aus 2 Tintenpatronen: LC1100BK (Schwarz) für je 450 Seiten nach ISO 24711 Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | MFC-490CW MFC-790CW MFC-J615W DCP-185C DCP-385C DCP-395CN DCP-585CW DCP-J715W MFC-795CW MFC-990CW MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW DCP-6690CW MFC-5490CN MFC-6890CDW | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |