Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1100HYRBWBPDR Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1100HYRBWBPDR Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-1100HYRBWBPDR Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6032224
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1100HYRBWBPDR
EAN/GTIN:
     5014047561542
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erhältlich auch als Einzelpatronen:

Brother LC-1100HY-C – Cyan
Brother LC-1100HY-Y – Gelb
Brother LC-1100HY-M – Magenta

Mit dem LC-1100HY Tintenpatronen Rainbow Pack müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Jede Original Ersatzpatrone des LC-1100HY Rainbow Packs wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der Tintenpatronen basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten.
Da es sich bei den Original Brother XL-Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen.
Mit der Entscheidung für Original XL-Tintenpatronen des LC-1100HY Rainbow Packs stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität Patrone
750 Blätter
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW DCP-6690CW MFC-6890CDW
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,41*
Zubehör
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,04*
Zubehör
Brother
LC985RBWBPDR
ab € 20,19*
Zubehör
Brother
LC985BKBP2DR
ab € 24,80*
Zubehör
Brother
LC1240M
ab € 10,55*
Zubehör
Brother
LC-1100BKBP2DR
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.