| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62343163 Herst.-Nr.: IS-DAP2-256-SSD-512-C-X EAN/GTIN: 5060220252134 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Zertifizierung | FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Lesegeschwindigkeit | 294 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 319 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 124 mm | | Tiefe | 84 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, interne ssd 512 gb, internes ssd, external hard drives ssd |
| | |
| |