Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G HDMI-Inline-Extender 4K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G HDMI-Inline-Extender 4K60
C2G HDMI-Inline-Extender 4K60
C2G HDMI-Inline-Extender 4K60
C2G HDMI-Inline-Extender 4K60
C2G HDMI-Inline-Extender 4K60
C2G HDMI-Inline-Extender 4K60
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62340388
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82394
EAN/GTIN:
     757120823940
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der HDMI-Inline-Extender ist die perfekte Lösung für die Verlängerung von A/V-Signalen über HDMI-Kabel. Dieser Extender unterstützt 4K60-Auflösungen über Entfernungen bis 25 Meter und 1080p-Auflösungen über Entfernungen bis 50 Meter. Die praktische Buchsensteckerkonfiguration erleichtert das Installieren des Kabels. In dem meisten Fällen ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich*. Führen Sie das HDMI-Kabel einfach von einem Blu-ray[TM]-Player, Laptop oder ein anderes HDMI-Gerät zu dem mit „Source“ (Quelle) gekennzeichneten HDMI-Anschluss des Extenders und führen Sie dann ein HDMI-Kabel vom mit „Display“ gekennzeichneten HDMI-Anschluss des Extenders zu Ihrem HDTV, Projektor oder Monitor.

Der HDMI-Inline-Extender ist geeignet für HDCP 2.2 und unterstützt erstklassige 4K-Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz mit Farbunterabtastung 4:4:4 und verarbeitet HDMI-Datenübertragungsraten von insgesamt bis zu 18 Gbps.
*Hinweis: Manche HDMI-Quellgeräte sind nicht in der Lage, den HDMI-Inline-Extender ausreichend mit Strom zu versorgen, deshalb wird kein Bild erzeugt. Verwenden Sie in diesem Fall das im Lieferumfang enthaltene DC-USB-Stromkabel. Ggf. kann ein HDMI-Spannungsumrichter (82236) benötigt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
128 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
1 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Merkmale
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.