Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B23 212-100 Energiekostenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB B23 212-100 Energiekostenmesser
ABB B23 212-100 Energiekostenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62314657
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100166R1000
EAN/GTIN:
     7392696001663
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110229R0011
ab € 638,60*
Zubehör
ABB
2CDG110226R0011
ab € 385,25*
Zubehör
ABB
2CDG110228R0011
ab € 385,79*
Zubehör
ABB
2CCG000242R0001
ab € 458,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.