Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB QA/S4.16.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB QA/S4.16.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 3
ABB QA/S4.16.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70251363
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110228R0011
EAN/GTIN:
     4016779997775
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
150 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Verlustleistung
3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
Following EU Directive 2011/65/EU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,72*
€ 531,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,04*
€ 458,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.