Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDG110229R0011 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDG110229R0011 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 3
ABB 2CDG110229R0011 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70251362
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110229R0011
EAN/GTIN:
     4016779997782
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
150 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Verlustleistung
3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
Following EU Directive 2011/65/EU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,87*
€ 853,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,17*
€ 820,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,16*
€ 760,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.