Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB QA/S3.16.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB QA/S3.16.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
ABB QA/S3.16.1 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70251361
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110226R0011
EAN/GTIN:
     4016779997751
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
150 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Verlustleistung
3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
Following EU Directive 2011/65/EU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,78*
€ 509,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,95*
€ 487,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.