Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 12A7410 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 12A7410 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 12A7410 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61109
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A7410
EAN/GTIN:
     734646246866
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die durchschnittliche Seitenleistung liegt bei 5.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Standardkapazität

Qualität ohne Kompromisse. Erzeugnisse aus dem Hause Lexmark sind denen der Wettbewerber weit voraus. Hier erhalten Sie hohe Qualität zu einem geringen Preis.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark T420d, T420dn
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
12A6835
ab € 375,27*
Ähnlich
Lexmark
12A7462
ab € 106,38*
Ähnlich
Lexmark
12S0400
ab € 80,16*
Ähnlich
Lexmark
12A7400
ab € 114,03*
Ähnlich
Lexmark
12A7460
ab € 139,69*
Ähnlich
Lexmark
8A0478
ab € 115,41*
Ähnlich
Lexmark
12A7405
ab € 154,66*
Ähnlich
Lexmark
12A6830
ab € 204,65*
Ähnlich
Lexmark
34016HE
ab € 91,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.