Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 5000 Seiten, Ref.Nr. 12A7460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 5000 Seiten, Ref.Nr. 12A7460
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 5000 Seiten, Ref.Nr. 12A7460
Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 5000 Seiten, Ref.Nr. 12A7460
Artikel-Nr.:
     C688-12A7460
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A7460
EAN/GTIN:
     734646118125
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 5000 Seiten, Ref.Nr. 12A7460
Entscheiden Sie sich für Lexmark Druckkassetten. Denn Lexmark Druckkassetten bestehen zu 100% aus neuen Komponenten, bieten eine gleichbleibende Seitenleistung, verfügen über eine lebenslange Garantie und werden unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten hergestellt. Mit mehr als 25-jähriger Branchenerfahrung setzt Lexmark sein Forschungs- und Entwicklungsprogramm fort, um seine Produkte noch perfekter zu machen. Ihr Drucker kann nur so gut sein wie die Druckkassette, die Sie benutzen. Die beste Wahl ist natürlich Lexmark.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Bis zu 5000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra T 630; Optra T 630 DN; Optra T 630 N; Optra T 630 N VE; Optra T 630 VE; Optra T 632; Optra T 632 DTN; Optra T 632 Dtnf; Optra T 632 N; Optra T 632 TN; Optra T 634; Optra T 634 DTN; Optra T 634 Dtnf; Optra T 634 N; Optra T 634 TN; T 630; T 630 DN; T 630 N; T 630 N VE; T 630 VE; T 632; T 632 DN; T 632 Dtnf; T 632 N; T 634; T 634 DN; T 634 Dtnf; T 634 N; X 630 MFP; X 632 E MFP; X 632 MFP; X 632 S MFP; X 634 DTE MFP; X 634 E MFP
NRG:
T 630 N; T 632 N
Unisys:
UDS 140; UDS 140 Micr; UDS 140 Series; UDS 142 MRN; UDS 142 SCN; UDS 144; UDS 5142 MFP
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, T, 630dtn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
12A6835
ab € 373,10*
Ähnlich
Lexmark
12A7462
ab € 106,35*
Ähnlich
Lexmark
12S0400
ab € 80,00*
Ähnlich
Lexmark
12A7400
ab € 113,99*
Ähnlich
Lexmark
12A7410
ab € 126,48*
Ähnlich
Lexmark
8A0478
ab € 114,81*
Ähnlich
Lexmark
12A7405
ab € 104,84*
Ähnlich
Lexmark
12A6830
ab € 205,06*
Ähnlich
Lexmark
34016HE
ab € 91,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.