Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T653B Green-Tintenpatrone (200 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T653B Green-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T653B Green-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T653B Green-Tintenpatrone (200 ml)
Epson T653B Green-Tintenpatrone (200 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6039875
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T653B00
EAN/GTIN:
     8715946470689
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4900
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
200 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T653B00
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.392 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T653100
ab € 73,92*
Ähnlich
Epson
C13T653200
ab € 74,09*
Ähnlich
Epson
C13T653300
ab € 73,99*
Ähnlich
Epson
C13T653400
ab € 74,18*
Ähnlich
Epson
C13T653500
ab € 74,24*
Ähnlich
Epson
C13T653600
ab € 77,26*
Ähnlich
Epson
C13T653700
ab € 74,01*
Ähnlich
Epson
C13T653800
ab € 77,63*
Ähnlich
Epson
C13T653900
ab € 74,45*
Ähnlich
Epson
C13T653A00
ab € 77,23*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,94*
Ähnlich
Epson
C13T619100
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.