Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring 2007254 Druckbleistift 0,7 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring 2007254 Druckbleistift 0,7 mm HB
Rotring 2007254 Druckbleistift 0,7 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58523565
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2007254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Rund
Leitungshülsentyp
Einziehbar
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.