Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
Epson Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57870603
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M0A
EAN/GTIN:
     8715946614489
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1.0 - 1.5x
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Pro L1500 Pro L1505
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
3.1 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.616,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,25*
€ 2.060,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,38*
€ 2.043,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,10*
€ 1.985,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,15*
€ 1.948,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,17*
€ 1.923,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.688,87*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.667,45*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.902,68*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 6.236,84*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.488,35*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 10.306,57*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.232,85*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.470,54*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.849,21*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 17.363,28*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.985,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.