Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson EB-PU2113W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-97165164
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11HA65940
EAN/GTIN:
8715946703190
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Kompakt und leicht
Dank dem leichteren und kleineren Design lässt sich der Projektor einfacher aufbewahren, transportieren und installieren, was sowohl Platz im Lager als auch Arbeits- und Lieferkosten spart.
Hervorragende Bildqualität
Dieser 3LCD-Projektor mit hohem Lumen-Wert bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement und HDR für intensive Texturen und schärfere Bilder.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Der EB-PU2113W bietet Funktionen, die eine einfache Installation, gestackten Betrieb, Flexibilität bei der Objektivauswahl und eine simple Steuerung beziehungsweise Überwachung ermöglichen. Er enthält eine integrierte Verarbeitung für PC-loses Stacking, was bedeutet, dass zwei unterstützte Projektoren gestapelt werden können, um die Helligkeit zu verdoppeln, ohne dass externe Computerware erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Dank der hermetisch versiegelten Projektionseinheit und der Laserlichtquelle wird Staubverschmutzung verhindert und einen längeren Lebenszyklus gewährleistet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flying frame, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
varies by lens mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
0.35 - 7.41:1
Horizontale Linsenschwankung Range
18 - 18 %
Vertical Linsenschwankung Range
-60 - 60 %
Objektivpositionsspeicher
10
Wechselobjektiv
Ja
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
13000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
60 - 1000 "
Kontrastverhältnis (dynamisch)
2500000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
9100 ANSI Lumen
Matrix Größe
1.03 "
Weißlichtausgang
13000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
13000 ANSI Lumen
Wärmeableitung
2938 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23800 g
Breite
586 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
218 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
864 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
633 W
AC Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection, BT.709
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson beamer
,
lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14.213,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.213,80*
€ 16.914,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.177,17*
€ 16.870,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.047,57*
€ 16.716,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.009,21*
€ 16.670,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 05 Years CoverPlus RTB service for EB-PU2010B/W 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)
Epson
CP05RTBSHA52
€ 611,12*
Zubehör
Epson CP03OSSWHA16 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWHA16
€ 654,62*
Zubehör
Epson CP03OSSWHA52 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWHA52
€ 404,55*
Zubehör
Epson CP04OSSWHA16 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWHA16
€ 1.019,94*
Zubehör
Epson CP04OSSWHA52 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWHA52
€ 556,08*
Zubehör
Epson CP05OSSWHA52 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWHA52
€ 763,84*
Zubehör
Epson Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
Epson
V12H005A01
€ 108,77*
Zubehör
Epson ELPLX02S Projektionslinse Pro Series
Epson
V12H004X0B
€ 12.449,13*
Zubehör
Epson ELPLX02WS Projektionslinse Pro Series
Epson
V12H004Y0B
€ 12.248,26*
Zubehör
Epson ELPMB68 Projektorhalterung Zimmerdecke Metallisch
Epson
V12H006AE0
€ 205,46*
Zubehör
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA42040
€ 763,44*
Zubehör
Epson Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
Epson
V12H004L08
€ 2.722,78*
Zubehör
Epson Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
Epson
V12H004M0A
€ 1.728,00*
Zubehör
Epson Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
Epson
V12H004M0B
€ 1.724,84*
Zubehör
Epson Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
Epson
V12H004M0F
€ 1.486,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.