Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec SATA MySafe 6,4cm/2,5" Gehaeuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57209046
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     M2SATA
EAN/GTIN:
     8595611702457
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
i-tec MySafe 2.5″ SATA ist ein externes Gehäuse für M.2 SSD Festplatten (B-key) kompatibel mit Größen 2242, 2260, 2280. Mit Hilfe von dem Gehäuse schließen Sie M.2 SSD 2.5″ SATA Festplatte an ein Notebook, einen Computer, TV oder ein anderes Multimediagerät an, oder eventuell können Sie zur ihren Anlagen mit Hilfe externes Adapters, z. B. C31MYSAFEU315 anschließen. Der Anschluss über SATA III bietet eine schnelle und einfache Datenübertragung bis zu 6 Gbps. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt die Festplatte und sorgt für sehr gute Wärmeabfuhr.

Die Festplattenmontage ist sehr einfach, dauert nur ein paar Minuten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
109 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.