Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon NB4-300 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2500 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Canon NB4-300 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2500 mAh
Canon NB4-300 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2500 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5661007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1171B002
EAN/GTIN:
     4960999352343
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Kompatible Produkte
PowerShot A10 PowerShot A100 PowerShot A1000 IS PowerShot A1100 IS PowerShot A20 PowerShot A200 PowerShot A2000 IS PowerShot A2100 IS PowerShot A300 PowerShot A310 PowerShot A40 PowerShot A400 PowerShot A400 Blue PowerShot A410 PowerShot A420 PowerShot A430 PowerShot A460 PowerShot A470 PowerShot A470 (Red) PowerShot A480 PowerShot A490 PowerShot A495 PowerShot A510 PowerShot A520 PowerShot A530 PowerShot A540 PowerShot A550 PowerShot A560 PowerShot A570 IS PowerShot A580 PowerShot A590 IS PowerShot A60 PowerShot A610 PowerShot A620 PowerShot A630 PowerShot A640 PowerShot A650 IS PowerShot A70 PowerShot A700 PowerShot A710 IS PowerShot A720 IS PowerShot A75 PowerShot A80 PowerShot A85 PowerShot A95 PowerShot E1 PowerShot S1 IS PowerShot S2 IS PowerShot S3 IS PowerShot S5 IS PowerShot SX1 IS PowerShot SX10 IS PowerShot SX100 IS PowerShot SX100 IS (Black) PowerShot SX110 IS PowerShot SX120 IS PowerShot SX20 IS
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
7640A003BA
ab € 43,78*
Sonstiges
Canon
4266B003AA
ab € 62,50*
Sonstiges
Canon
9839B001AA
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.