| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4266B003AA Herst.-Nr.: 4266B003AA EAN/GTIN: 4960999661223 |
| |
|
| | |
| Canon ACK-DC60 Netzgerät für Photo Digital Kamera Als der weltführende Hersteller von diversen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen. - Farbe: Schwarz
- Kompatibel für: Canon Digital IXUS 70/75/80 IS ¦ Canon IXUS 130/230 HS/255 HS/300 HS ¦ Canon IXY 210F/410F/610F/620F ¦ Canon IXY Digital 210 IS/220 IS/400F/510 IS ¦ Canon PowerShot A3000 IS/A3100 IS/A3150 IS ¦ Canon PowerShot ELPH 310 HS/330 HS/SD1400 IS/SD4000 IS
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Camcorder Netzteil, Digicam Netzteil, Digitalkamera Netzteil, Netzteil Digicam, Netzteil Digitalkamera, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, kameraakku canon, akku für canon, Akku, Stromversorgung |
| | |
| |