Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku AA Ready2Use 2100mAh, 4er Blister Varta


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     5NTW5-958500
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101404
EAN/GTIN:
     04008496550692
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der RECHARGE ACCU Power AA mit 2100mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
130 g
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 6,58*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 8,00*
ab € 4,97*
€ 6,60*
3 Tage
757
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,71*
1 Tag
83
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,78*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,11*
€ 6,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 401
€ 3,05*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 5,07*
Zubehör
Varta
05703 301 404
€ 19,15*
Zubehör
Varta
56736 101 402
€ 1,47*
Zubehör
Varta
5716101404
€ 3,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.