Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Artikel
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0256195
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
5716101404
EAN/GTIN:
04008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Ready2Use Akkus sind vorgeladen. Einmal aufgeladen behalten diese neuen Akkus nach einem Jahr Lagerung 80% ihrer Kapazität. Die Ready2Use Professional Akkus sind die beste Wahl für alle digitalen High-Performance Produkte wie Digital Kameras, MP3 Player und viele mehr. Für alle Ladegeräte geeignet. "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien. • Verwendung:Audio/Video
• System:NiMH
• Extra Info:Ready 2 Use
• Spannung:1,2 VDC
• Kapazität:2500 mAh
• Ø:14,5 mm
• Höhe:50,5 mm
• Farbe:Grün / Gelb
• Referenz:HR6
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
130 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
AA Batterie
,
AA Mignon Batterie
,
Batterie AA
,
Batterie LR06
,
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
AAA Akku
,
AAA Akkus
,
AAA Micro Akku
,
Akku AAA
,
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
batterie lr06 varta
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
vorgeladene akkus aa
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
4 Tage
100
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,76*
€ 3,64*
Lager 1604
3 Tage
47
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,48*
€ 10,44*
Lager 2LRDH
8 Tage
732
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,66*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,78*
€ 10,81*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 11,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 14,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -56706B
Varta
56706101404
€ 5,86*
Zubehör
Varta -56720B
Varta
56720 101 402
€ 17,36*
Zubehör
Varta -5703B
Varta
5703301402
€ 4,20*
Zubehör
Varta -T398B
Varta
58398 101 402
€ 10,58*
Zubehör
Varta -T399B
Varta
58399 201 402
€ 10,61*
Zubehör
VARTA POWER Akku E-Block 9V 56722 200mAh *** Blister a 1 ST ** 56722101401
Varta
56722101401
€ 5,86*
Zubehör
Varta Ready2Use Baby Akku 56714101402 Ni-MH 1,2V / 3000mAh 2er Blister
Varta
56714101402
€ 4,29*
Zubehör
Varta Ready2Use Micro Akku 56703101404 Ni-MH 1,2V / 800mAh 4er Blister
Varta
56703101404
€ 1,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.