Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85513 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85513 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85513 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85513 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 85513 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55662951
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85513
EAN/GTIN:
     4043619855131
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Dieses Stromkabel von Delock lässt sich an den 4 Pin Molex Stromanschluss eines Netzteils anschließen und ermöglicht die Stromversorgung eines Laufwerks mit SATA 15 Pin Stromanschluss. Der Metallclip an der SATA Buchse sorgt dafür, dass das Kabel zuverlässig einrastet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.