Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.459 LED Bodeneinbaustrahler Luton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55178542
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     01.586.20
EAN/GTIN:
     8711387096440
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Mit dem Ranex 5000.459 Luton-Erdstrahler beleuchten Sie auf dezente Weise Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Einfahrt. Dank bis zu 800 kg Belastungsfähigkeit brauchen Sie keine Angst mehr zu haben, versehentlich auf den Erdstrahler zu treten oder sogar darüberzufahren.

Austauschbares LED-Leuchtmittel
Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel leistet 3 W und erzeugt 230 lm, was in etwa der Lichtabgabe einer 25-W-Glühlampe entspricht. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K wird ein warmweißes Licht abgegeben. Der Erdstrahler hat einen GU10-Sockel, der für Leuchtmittel bis 35 Watt geeignet ist, so dass Sie das mitgelieferte LED-Licht auswechseln können.

Robuster Bodenstrahler
Dank einer Belastungsfähigkeit von 800 kg können Sie diesen robusten Bodenstrahler bedenkenlos in Ihrer Einfahrt oder auf Ihrem Gartenweg installieren und brauchen keine Angst zu haben, versehentlich darüberzufahren. Der Erdstrahler ist wetterfest und entspricht der Schutzklasse IP65. Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen Montagematerialien und eine Montageanleitung.

Abmessungen: 120 x 102 mm

Lieferumfang:
Bodenstrahler, Montagematerial, Netzteil, Montageanleitung

Merkmale:Sehr robuster Bodenstrahler mit 800 kg BelastungsfähigkeitDank Schutzklasse IP65 für den Einsatz im Freien geeignetInklusive 3-W-LED-Leuchtmittel und MontagematerialienMit GU10-Sockel, so dass Sie das Leuchtmittel auswechseln könnenAbmessungen: 120 x 102 mm/ leichte Montage durch niedrige Einbautiefe von 120mm

Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Innenhof, Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rechteckig
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Strahlungswinkel
110 °
Energie
Energiequelle
AC
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
01.586.21
ab € 16,00*
Ähnlich
RANEX
5000.459-2
ab € 34,98*
Ähnlich
RANEX
5000.459-4
ab € 69,35*
Ähnlich
RANEX
5000.459-6
ab € 102,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.