Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-5000.459-2
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.459-2
EAN/GTIN:
     4260380825365
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65

Dieser eckige LED Bodeneinbaustrahler ist durch die Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet und macht nicht nur eine gute Figur im Garten, vor dem Haus etc., sondern ist auch dank seiner LEDs sehr sparsam.
Des Weiteren wird der Bodeneinbaustrahler an eine 230 Volt Leitung angeschlossen.
Durch eine hohe Ein-/und Aus Schaltungsquote von ca. 100.000 Schaltungen garantiert der Bodeneinbaustrahler eine hohe Lebensdauer.
Mit 800 kg Traglast empfiehlt er sich zum Einbau in Auffahrten und PKW-Stellplätzen.

* 2er-Set
* Spannung: max. 230 Volt
* inkl. 3 Watt LED Leuchtmittel
* Farbtemperatur: ca. 3.000 Kelvin (warm weiß)
* Lebensdauer: ca. 20.000 Stunden
* Kabellänge: ca. 90 cm
* Schutzklasse: IP65
* Maße: 10,2 x 10,2 x 12cm
* Einbautiefe: ca. 12 cm
* Lichtleistung: ca. 230 Lumen
* Schaltzyklen: ca. 100.000 Ein-/und Aus Schaltungen
* Fassung: GU10
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 10,2 cm, Tiefe: 10,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 230 Lumen = 230 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LEDs mit Stecksockel, bodeneinbauleuchten led 230v, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel 4100k, 5000.459 Bodeneinbaustrahler Bodenstrahler, IP65 Einbaustrahler Einbauleuchte Einbauspot, Spot belastbar 800kg LED-Strahler, LED-Einbaustrahler LED-Bodenstrahler, LED-Bodeneinbaustrahler Wegleuchte, Wegbeleuchtung Bodenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,20*
€ 52,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
01.586.20
ab € 17,29*
Ähnlich
RANEX
01.586.21
ab € 16,00*
Ähnlich
RANEX
5000.459-4
ab € 69,35*
Ähnlich
RANEX
5000.459-6
ab € 102,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.