Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC E1 24E1Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-121485
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24E1Q
EAN/GTIN:
     4038986146234
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Eleganter 23,8”-IPS-Monitor mit Full HD
Das formschöne, 3-seitig rahmenlose Design des 24E1Q ermöglicht nahtlose Anordnungen mehrerer Monitore. . Das IPS-Panel zeigt präzise, brillante Farben in Full HD. Vielseitige Leistungsmerkmale wie Lautsprecher und diverse Anschlussmöglichkeiten (VGA, HDMI und DP). Zertifiziert umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.452 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
106 %
Adobe RGB-Abdeckung
78 %
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388961
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
421 mm
Paketgewicht
4700 g
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
199.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
404.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
3100 g
Breite (ohne Standfuß)
325.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
539.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO 9241-307
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 84,85*
€ 111,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 95,01*
€ 121,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 121,43*
4 Tage
58
pro Stück
€ 1,00*
ab € 102,48*
€ 130,98*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 111,40*
€ 140,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.