Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro A405 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Blau, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro A405 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Blau, Mehrfarbig
Kangaro A405 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Blau, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13382572
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     A405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Anzahl der Reiter
5
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Medienstärke
0.12 mm
Anzahl der Stopflöcher
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
A405M
ab € 2,89*
Zubehör
Kangaro
A410
ab € 3,78*
Zubehör
Kangaro
A410FM
ab € 3,89*
Zubehör
Kangaro
A410M
ab € 3,47*
Zubehör
Kangaro
G405C
ab € 2,75*
Zubehör
Kangaro
G405CM
ab € 1,80*
Zubehör
Kangaro
G405F
ab € 2,89*
Zubehör
Kangaro
G407C
ab € 1,79*
Zubehör
Kangaro
G4100CM
ab € 12,26*
Zubehör
Kangaro
G410F
ab € 6,01*
Zubehör
Kangaro
G410FM-B
ab € 3,01*
Zubehör
Kangaro
G412F
ab € 4,15*
Zubehör
Kangaro
G412FM
ab € 4,62*
Zubehör
Kangaro
G412J
ab € 3,53*
Zubehör
Kangaro
G415C
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.