Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro G405CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro G405CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Kangaro G405CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Kangaro G405CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13382597
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     G405CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
5
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Medienstärke
0.12 mm
Anzahl der Stopflöcher
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
A405
ab € 3,30*
Zubehör
Kangaro
A405M
ab € 2,90*
Zubehör
Kangaro
A410
ab € 3,76*
Zubehör
Kangaro
A410FM
ab € 3,88*
Zubehör
Kangaro
A410M
ab € 3,49*
Zubehör
Kangaro
G405C
ab € 2,74*
Zubehör
Kangaro
G405F
ab € 2,88*
Zubehör
Kangaro
G407C
ab € 1,80*
Zubehör
Kangaro
G4100CM
ab € 12,21*
Zubehör
Kangaro
G410F
ab € 6,01*
Zubehör
Kangaro
G410FM-B
ab € 3,01*
Zubehör
Kangaro
G412F
ab € 4,16*
Zubehör
Kangaro
G412FM
ab € 4,64*
Zubehör
Kangaro
G412J
ab € 3,49*
Zubehör
Kangaro
G415C
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.