Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo X-17E Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo X-17E Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-17E Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-17E Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-17E Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52917839
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     X-17E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Audioanschlüsse
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
444555
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
506 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
506 mm
Paketgewicht
7500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
409.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
175 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
398.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,14*
€ 555,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.