Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Goobay 62104 laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52000152
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62104
EAN/GTIN:
     4040849621048
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
31 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Netzteiltyp
USB
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Round cable
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52430
ab € 21,03*
Zubehör
Goobay
60172
ab € 36,24*
Zubehör
Goobay
60195
ab € 10,52*
Zubehör
Goobay
62107
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.