Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53303 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 53303 Ringmappe A4 Schwarz
Fellowes 53303 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1222814
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
20 Blätter
Ringdurchmesser
6 mm
Anzahl Ringe
21
Rückenbreite
14.28 mm
Daumenbohrung
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1307*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,94*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 2,94*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1307*
€ 0,1555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53300
ab € 0,071*
Sonstiges
Fellowes
53304
ab € 0,0809*
Sonstiges
Fellowes
5330702
ab € 0,0816*
Sonstiges
Fellowes
5330803
ab € 0,102*
Sonstiges
Fellowes
5331102
ab € 0,102*
Sonstiges
Fellowes
5331203
ab € 0,142*
Sonstiges
Fellowes
5331502
ab € 0,143*
Sonstiges
Fellowes
53316
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
53319
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
5332002
ab € 0,27*
Sonstiges
Fellowes
5332302
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.