Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5330702 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5330702 Heftmappenzubehör
Fellowes 5330702 Heftmappenzubehör
Fellowes 5330702 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     108EL-1222815
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330702
EAN/GTIN:
     0077511533075
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 8mm Binderücken geeignet für 21-40 Seiten.
    - Packungsgröße 25 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
40 Blätter
Material
PVC
Format
A4
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
300 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
128 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10077511533072
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1488*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,27*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 3,15*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1227*
€ 0,146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5345705
ab € 2,91*
Ähnlich
GBC
4020620
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.