Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53300 Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 53300 Ringmappe A4 Weiß
Fellowes 53300 Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1222820
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
20 Blätter
Ringdurchmesser
6 mm
Anzahl Ringe
21
Rückenbreite
14.28 mm
Daumenbohrung
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,1299*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 2,94*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1095*
€ 0,1303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,1117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4020635
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.