Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5332302 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5332302 Heftmappenzubehör
Fellowes 5332302 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     108EL-1222819
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5332302
EAN/GTIN:
     0077511533235
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 16mm Binderücken geeignet für 101-120 Seiten. - Packungsgröße 25 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 120 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
120 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 6,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,36*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 8,07*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53300
ab € 0,071*
Sonstiges
Fellowes
53303
ab € 0,0714*
Sonstiges
Fellowes
53304
ab € 0,0809*
Sonstiges
Fellowes
5330702
ab € 0,0816*
Sonstiges
Fellowes
5330803
ab € 0,102*
Sonstiges
Fellowes
5331102
ab € 0,102*
Sonstiges
Fellowes
5331203
ab € 0,142*
Sonstiges
Fellowes
5331502
ab € 0,143*
Sonstiges
Fellowes
53316
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
53319
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
5332002
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.