Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-301G Druckerpatrone Original Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-301G Druckerpatrone Original Grün
Canon PFI-301G Druckerpatrone Original Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-483826
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1493B001
EAN/GTIN:
     4960999391830
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
330 ml
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF8000, iPF 9000, iPF9100, iPF8100
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2222B001
ab € 209,20*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 310,48*
Ähnlich
Canon
1487B001
ab € 131,40*
Ähnlich
Canon
1495B001
ab € 131,06*
Ähnlich
Canon
1494B001
ab € 130,80*
Ähnlich
Canon
1488B001
ab € 130,98*
Ähnlich
Canon
1485B001
ab € 131,05*
Ähnlich
Canon
0908B001
ab € 236,96*
Ähnlich
Canon
0900B005
ab € 236,74*
Ähnlich
Canon
0901B001
ab € 237,49*
Ähnlich
Canon
0907B001
ab € 237,98*
Ähnlich
Canon
0899B005
ab € 238,55*
Ähnlich
Canon
0904B001
ab € 235,32*
Ähnlich
Canon
0910B001
ab € 238,42*
Ähnlich
Canon
0905B001
ab € 238,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.