Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-701MBK Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-701MBK Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Mattschwarz
Canon PFI-701MBK Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2080963
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0899B005
EAN/GTIN:
     4960999631578
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 312,49*
Ähnlich
Canon
1487B001
ab € 130,68*
Ähnlich
Canon
1493B001
ab € 130,62*
Ähnlich
Canon
1495B001
ab € 130,76*
Ähnlich
Canon
1494B001
ab € 131,40*
Ähnlich
Canon
1488B001
ab € 131,28*
Ähnlich
Canon
1485B001
ab € 130,88*
Ähnlich
Canon
0908B001
ab € 237,99*
Ähnlich
Canon
0900B005
ab € 236,53*
Ähnlich
Canon
0901B001
ab € 237,77*
Ähnlich
Canon
0907B001
ab € 237,15*
Ähnlich
Canon
0904B001
ab € 235,23*
Ähnlich
Canon
0910B001
ab € 237,36*
Ähnlich
Canon
0905B001
ab € 237,52*
Ähnlich
Ampertec
1486B001
ab € 70,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.