Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Evolution 655 HB 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Evolution 655 HB 12 Stück(e)
BIC Evolution 655 HB 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4781538
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     880332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Holzfreier Bleistift aus anteilig recyceltem Material mit Radierer - Komplett aus Kunstharz gefertigt - Sechskantiger grüner Schaft - Kein Absplittern des Lacks beim Kauen - Bruchsichere, extrem widerstandsfähige Mine - Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Grün
Form
Hexagonal
Integrierter Radiergummi
Ja
Bruchsicheres Blei
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.