Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA - HDMI Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus VGA - HDMI Konverter
Digitus VGA - HDMI Konverter
Digitus VGA - HDMI Konverter
Digitus VGA - HDMI Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47618227
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70473
EAN/GTIN:
     4016032444213
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA-Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer mit HDMI-Anschluss
- Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
- Stromversorgung über USB
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

Der Digitus VGA - HDMI Konverter wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HMDI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Paketgewicht
143.333 g
Verpackungsvolumen
457.125 cm³
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
84718000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.