Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynabook 6AJ00000049 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynabook 6AJ00000049 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Dynabook 6AJ00000049 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4488971
Hersteller:
     Dynabook
Herst.-Nr.:
     6AJ00000049
EAN/GTIN:
     4519232131834
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Produktfarbe
Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
e-STUDIO 2820C/3520C/4520C
Farbtoner-Seitenleistung
24000 Seiten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toshiba
TFC28EK
ab € 37,25*
Ähnlich
Toshiba
TFC28EM
ab € 83,88*
Ähnlich
Toshiba
6AK00000079
ab € 69,84*
Ähnlich
Ampertec
ab € 130,43*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-C
ab € 41,27*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-K
ab € 37,80*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-M
ab € 55,09*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-Y
ab € 55,04*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-C
ab € 31,39*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-K
ab € 32,25*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-M
ab € 41,45*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-Y
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.