Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba T-FC28E-M Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba T-FC28E-M Tonerkartusche Original Magenta
Toshiba T-FC28E-M Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13171290
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TFC28EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Toshiba e-STUDIO 2820c/ 3520c/ 4520c
Farbtoner-Seitenleistung
24000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dynabook
6AJ00000049
ab € 69,88*
Ähnlich
Toshiba
TFC28EK
ab € 37,10*
Ähnlich
Toshiba
6AK00000079
ab € 69,85*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-C
ab € 41,31*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-K
ab € 37,75*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-M
ab € 54,89*
Ähnlich
WhiteBox
T-FC28E-Y
ab € 55,14*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-C
ab € 31,23*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-K
ab € 32,42*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-M
ab € 39,53*
Ähnlich
Ampertec
T-FC28E-Y
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.