Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL126AM3 Kabelrouter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL126AM3 Kabelrouter Grau
ALLNET ALL126AM3 Kabelrouter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41704287
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     149851
EAN/GTIN:
     4038816149855
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Modem
DSL Router
Mobilfunkmodem
Über das ALLNET ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden.

Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich.

Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Außengebäude / Hotels / Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen über 2 Twisted-Pair-Kabel bereit zu stellen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
DSL-Funktionen
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.52 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.