Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 37874 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 37874 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Lindy 37874 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Lindy 37874 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41040981
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37874
EAN/GTIN:
     4002888378741
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.



Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.



Cromo HDMI-Kabel sind ausgestattet mit einzigartigen, verchromten Steckverbindungen, welche die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbinden.



Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit einschließlich 3D-Formate. Die HDMI-Kabel aus der Cromo Line übertragen außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD.



Die Cromo HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI- Standard klassifiziert.



Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 34.1 x 11.8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 34.1 x 11.8 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kontaktmaterial
Phosphor-Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stecker-Material
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Kupfer
Biegeradius (min.)
60 mm
Farbtiefe
8 Bit
Farbabtastung
4:4:4
Nominale Abschwächung
300kHz-825MHz 5dB, 825MHz-2.475GHz 5dB, 2.475GHz-4.125GHz 12dB, 4.125GHz-5.1GHz 20dB
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, ATC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.