Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Citizen CMP-25L Etikettendrucker Thermische Leitung 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40766766
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CMP25BUXZL
EAN/GTIN:
     5060198391538
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der CMP-25L erweitert unsere Mobilgeräte-Serie um einen tragbaren Etikettendrucker. Er ist speziell für die intensive Beanspruchung in rauen Umgebungen geeignet. Kompakt und leicht mitzuführen, erzeugt er hochwertige Druckergebnisse von Barcodes und variablen Daten.
Im anspruchsvollen Alltag arbeitet der Mobildrucker robust und zuverlässig. Er ist widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse rauer Umgebungen und übersteht eine Fallhöhe von bis zu 1,8 Metern. Mit einer einzigen Batterieladung kann er bis zu 48 Stunden drucken. Sein Ladezustand ist auf einem LED-Monitor sichtbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ZPL II
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Software-Entwicklungs-Set
Ja
Starterrolle enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
590 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
56 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Drucken
Drucktechnologie
Thermische Leitung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
48 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,93*
€ 688,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,78*
€ 614,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000438
ab € 20,59*
Zubehör
Citizen Systems
CMP25XUXZL
ab € 461,28*
Zubehör
Citizen Systems
CMP25WUXZL
ab € 589,29*
Zubehör
Citizen Systems
2000436
ab € 44,41*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,30*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,04*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,27*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,24*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,82*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,58*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,22*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.