Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E300 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39853862
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE300XEBXXX
EAN/GTIN:
     5711783994442
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mit seiner geringen Standfläche fügt sich der neue CL-E300 in kleinste Zwischenräume am Arbeitsplatz ein. Er druckt Etiketten mit bis zu 4,5-Inch auf einer 5-Inch Medienrolle. Der Drucker verfügt standardmäßig über eingebautes LAN, USB und serielle Schnittstellen. Der Zugang zum Citizen LinkServer™ Managementtool ermöglicht per Remote-Befehl die einfache Bedienung und Steuerung der Drucker per Webbrowser. Die Druckauflösung ist in unterschiedlichen Größen von 203 oder 300dpi erhältlich. Cutter und Peeler sind optional verfügbar, so dass die Drucker für den Thermodirektdruck von niedrigen bis mittleren Volumen optimal einsetzbar sind. Mit den Farben Schwarz bzw. Reinweiß sind die Modelle perfekt auf ihren Einsatz in den Bereichen Logistik, Retail und Healthcare vorbereitet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
16 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
60 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1980 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Medienstärke
0.0635 - 0.254 mm
Unterstützte Papierbreite
12.5 - 118 mm
Maximale Medienlänge
4013 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckgeschwindigkeit
8 lpm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Citizen Systems
CLE300XEBXCX
ab € 328,33*
Zubehör
Citizen Systems
CLE300XEBXSX
ab € 298,99*
Zubehör
Citizen Systems
CLE300XEWXXX
ab € 229,87*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80035-0
ab € 130,56*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60112S
ab € 147,60*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Citizen Systems
PPK90029-0
ab € 5,76*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,04*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-023 K25 D100
ab € 7,18*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,28*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,31*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.