Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-710C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-710C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-710C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39524357
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2355C001
EAN/GTIN:
     4549292098112
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 324,47*
Ähnlich
Canon
2364C001
ab € 64,98*
Ähnlich
Canon
2365C001
ab € 64,10*
Ähnlich
Canon
2366C001
ab € 64,13*
Ähnlich
Canon
2363C001
ab € 65,28*
Ähnlich
Canon
2367C001
ab € 64,38*
Ähnlich
Canon
2359C001
ab € 108,34*
Ähnlich
Canon
2360C001
ab € 108,50*
Ähnlich
Canon
2361C001
ab € 111,54*
Ähnlich
Canon
2358C001
ab € 116,82*
Ähnlich
Canon
2362C001
ab € 110,86*
Ähnlich
Canon
2354C001
ab € 195,77*
Ähnlich
Canon
2356C001
ab € 193,67*
Ähnlich
Canon
2353C001
ab € 211,85*
Ähnlich
Canon
2357C001
ab € 191,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.