Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 506700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 506700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Metallisch
Maped 506700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3915066
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     506700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
20
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
147527
ab € 1,23*
Zubehör
Maped
324105
ab € 0,133*
Zubehör
Maped
324405
ab € 0,20*
Zubehör
Maped
351100
ab € 0,80*
Zubehör
Maped
506600
ab € 0,20*
Zubehör
Maped
565000
ab € 76,45*
Zubehör
Maped
575100
ab € 4,91*
Zubehör
Maped
851759
ab € 11,73*
Zubehör
Maped
511010
ab € 0,67*
Zubehör
Maped
137910
ab € 1,33*
Zubehör
Maped
169300
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.