Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 324405 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 324405 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Maped 324405 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3904303
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     324405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
büro-heftklammern maped
büro heftklammern
Inhalt: 1.000 Stück in Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
36 x 36 x 288 mm
Merkmale
Typ
Klammerpack
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
24/6
Produktfarbe
Metallisch
Geeignet für Materialien
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,44*
Zubehör
Maped
147527
ab € 1,22*
Zubehör
Maped
324105
ab € 0,133*
Zubehör
Maped
351100
ab € 0,80*
Zubehör
Maped
506700
ab € 0,35*
Zubehör
Maped
565000
ab € 76,29*
Zubehör
Maped
575100
ab € 4,93*
Zubehör
Maped
851759
ab € 11,68*
Zubehör
Maped
511010
ab € 0,67*
Zubehör
Maped
137910
ab € 1,32*
Zubehör
Maped
169300
ab € 1,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.