Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-33950-00 Herst.-Nr.: NAV075 EAN/GTIN: 5602024355156 |
| |
|
| | |
| Erhalt der Artenvielfalt Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein fester Bestandteil unseres Waldbewirtschaftungsmodells, bei dem wir auf Partnerschaften mit Umweltschutzverbänden setzen.
Grüne Innovation bekämpft den Klimawandel Das in unseren Wäldern gespeicherte CO2 entspricht dem Schadstoffausstoß von 1,5 Millionen Autos in aller Welt; unsere Wälder nehmen darüber hinaus zweimal so viel CO2 auf wie wir in unseren Papierfabriken durch fossile Brennstoffe erzeugen.
Unser „Give a Tree Your Name“ - Programm („Geben Sie einem Baum Ihren Namen“) fördert nicht nur die verantwortungsvolle Wiederaufforstung, durch die Sie einen echten Beitrag zur Verhinderung der globalen Erwärmung leisten können, sondern es trägt auch zum Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt bei.
Stärkere Nutzung erneuerbarer Energie – über 75 % der gesamten Energie, die wir produzieren, stammt aus erneuerbaren Quellen.
Eco-Logical Premiumqualität mit Naturschutz Navigator setzt sich, genau wie Sie, für die Umwelt ein. Deshalb ziehen wir in unseren Baumschulen jedes Jahr über 12 Millionen Bäume verschiedener Arten heran. Auch in Ihrem Namen können wir einen Baum anpflanzen.
Für die Lebensdauer Ihres Druckers und die Qualität Ihrer Druckaufträge ist es außerordentlich wichtig, welches Papier Sie wählen.
Recyclingpapiere setzen mehr Staub frei, der für Ihre Druckergeräte schädlich ist und ihre Lebensdauer reduziert. Darüber hinaus ist Recyclingpapier erkennbar dunkler und deshalb nicht ideal für Farbdrucke.
Navigator Eco-Logical wird aus Eucalyptus-Globulus-Fasern hergestellt, die ein voluminöseres Blatt liefern; Papierstaus treten seltener auf und der Toner wird besser aufgenommen.
Es ist ein dickeres, weißeres und lichtundurchlässigeres Premium-Büropapier, das beste Druckergebnisse gewährleistet. Weitere Informationen: Merkmale | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Mediengewicht | 75 g/m2 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, navigator kopierpapier a4 hochweiß 75g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,45* | € 7,14* | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 4,21* | € 7,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,44* | € 7,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,65* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,89* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0089* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|