Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3521484 Herst.-Nr.: NEC0750038 EAN/GTIN: 5602024355156 |
| |
|
| | |
| Navigator Druckerpapier Eco-Logical. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Eco-Logical. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 75 g/m². Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, navigator kopierpapier a4 hochweiß 75g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,47* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,48* | € 7,17* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 4,21* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,64* | € 7,58* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,92* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00984* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|