Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-82467A75S Herst.-Nr.: 82467A75S EAN/GTIN: 5602024355156 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator Eco-Logical, A4, 75 g/m² - erstklassiges Umwelt-Premium-Papier für Druck und Kopie
- perfektes Büropapier in 75 g/qm für das ökologische Drucken von hohen Auflagen
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 100000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 75 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 93 % | Volumen: | 1,4 cm³/g | Dicke: | 105 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, navigator kopierpapier a4 hochweiß 75g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 766 | | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 5,09* | € 7,18* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,53* | € 7,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,54* | € 7,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,65* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01018* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|