Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Eco-Logical 82467A75S DIN A4 75g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/868/a011868v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/868/a011868v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110003901
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82467A75S
EAN/GTIN:
     5602024355156
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das erstklassige Umwelt-Premium-Papier für Druck und Kopie auch in hohen Auflagen. Bietet dem Endverbraucher eine 100 % ige Zufriedenheit, abgesichert durch eine Produktaustausch-Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco-Logical
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
93
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Eco-Logical
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,15*
2 Tage
359
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 7,17*
2 Tage
3117
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,21*
€ 7,19*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,64*
€ 7,58*
3 Tage
743
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,92*
€ 7,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00928* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.