Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Smartwares 10.043.95 Funksteckdose mit Magnetkontakt SH5-SET-KHC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39104070
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.043.95
EAN/GTIN:
     8711658410821
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Fensterkontakt
Fenstersender
Funksteckdose
Mit dem Abzugshauben-Schalter-Set sorgen Sie dafür, dass Ihre Abzugshaube nur benutzt werden kann, wenn das Fenster offen ist. Das Set besteht aus einem Magnetkontakt, der am Fensterrahmen befestigt wird, und einem Steckdosenschalter für Ihre Dunstabzugshaube. Dieses Set gewährleistet die sichere Benutzung Ihrer Dunstabzugshaube.

Immer sicher
Eine Dunstabzugshaube sollte nur benutzt werden, wenn ein Fenster geöffnet ist. Insbesondere wenn Sie einen Kamin haben, kann es gefährlich sein, sie bei geschlossenem Fenster zu benutzen. Die Dunstabzugshaube könnte den Rauch aus dem Kamin ins Zimmer ziehen. Dieses Set stellt sicher, dass Ihre Abzugshaube nur eingeschaltet werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist und frische Luft ins Zimmer kommt.

Machen Sie sich das Leben einfacher
Automatisieren Sie alle täglichen Routinen und genießen Sie den zusätzlichen Komfort. Dieses Set ist Teil der Smartwares SmartHome Basic-Reihe, einem umfassenden Angebot an Lösungen, die das Leben einfacher machen. Steuern Sie Ihre Lampen, Geräte und Zeitschaltuhren – unsere Produkte der SmartHome Basic-Reihe machen all das möglich. Die SmartHome Basic-Reihe ist mit dem Smartwares Smart Switch, der Zentrale Ihres eigenen intelligenten Zuhauses, kompatibel. Er ermöglicht es, Ihre Smart Home Basic-Produkte mit unserer kostenlosen HomeWizard Lite-App ohne verborgene Abogebühren zu steuern. Die App ist über Ihr Smatphone mit den SmartHome-Produkten verbunden und kommuniziert über unsere eigenen Server, die in der EU stationiert sind, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Indem Sie die Produkte über den Smart Switch integrieren, können Sie Ihre Geräte dank Kompatibilität mit Amazon Alexa auch per Sprachbefehl steuern.

Einfache Installation
Das Set lässt sich ganz leicht installieren – Sie brauchen weder zu bohren noch Kabel zu ersetzen. Sie schließen den Steckdosenschalter einfach an einer Steckdose an, woraufhin eine LED zu blinken beginnt. Achten Sie darauf, dass der Timer auf der Rückseite des Magnetkontakts auf „0“ steht. Drücken Sie die Lerntaste am Steckdosenschalter drei Sekunden lang, woraufhin eine LED zu blinken anfängt. Nun trennen und schließen Sie den Magnetkontakt. Damit ist das Set installiert, und Ihre Abzugshaube kann nur noch eingeschaltet werden, wenn das Fenster geöffnet ist.

Verbinden mit Smart Switch
1. Öffnen Sie die kostenlose HomeWizard Lite-App, die im Google Play Store und Apple App Store verfügbar ist. Fügen Sie über den Startbildschirm neue Geräte hinzu und wählen Sie das hinzuzufügende Produkt.
2. Drücken Sie nun die Tasten am Produkt, um es mit der App zu synchronisieren.
3. Nach dem Synchronisieren erscheint das Produkt in der App und kann von jedem Ort auf der Welt aus gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Maximale Teilnehmerzahl pro Einheit
6
Maximale Leistung pro Kanal
3600 W
Befestigungstyp
Wand
Funkfrequenz
433.92 MHz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Schnittstelle
RF Wireless
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-99564
€ 24,78*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99567
€ 51,98*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99569
€ 36,05*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set28
€ 28,08*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
€ 39,26*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
€ 65,44*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set25
€ 25,56*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
€ 36,54*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set22
€ 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.