Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set25
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set25
EAN/GTIN:
     4260529938574
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Set
SmartHome Starterset

SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Einbaudimmer + Funk-Wandschalter max. 200W

Funk Dimmer Set für den Innenbereich bestehend aus Funk-Einbaudimmer und Funk-Wandschalter.
Mit diesem Set können Sie kabellos Leuchten, Lichtanlagen oder festverkabelte Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 200 Watt Ein- / Ausschalten oder auch dimmen (dimmbare Leuchtmittel bzw. Leuchten sind notwendig).

Die Anwendung des praktischen Funk-Empfängers ist problemlos überall möglich.
Der SmartHome Mini-Funk-Einbaudimmer wird einfach in der Verteilerdose oder direkt im Baldachin einer Leuchte montiert.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig).

Der Wandschalter funktioniert wie eine Fernbedienung und schaltet die angeschlossen Geräte.
Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsbereit. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.
Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig)

Bitte beachten:
Der Button der Fernbedienung muss mehrere Male betätigt werden um die Dimmfunktion zu realisieren!

* Funk Schalter Set bestehend aus: Mini-Funk-Einbaudimmer und Funk-Wandschalter
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 200W (Mindestlast 15W)
* Dimmbare Leuchtmittel bzw. Leuchten sind vorausgesetzt
* Einbautiefe ca. 40 mm
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie
Weitere Informationen:
Funktion:
Funk Wandschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Sender:
ja
Kompatibel:
mit der HomeEasy & SmartHome Serie, Kompatibel mit HomeWizard
Kanal:
1
Installation:
Aufputz Wand Klebestreifen
Spannung:
3 Volt
Batterie:
1 CR2032 Batterien erforderlich (enthalten)
Abmessungen:
Tiefe: 0,03 cm Breite: 0,11 cm Höhe: 0,18 cm
Vernetzbar mit bis zu:
99 Empfänger
Batterieart:
Alkaline
Testschalter:
Anlernknopf
Weitere Suchbegriffe: smarthome set, Funk-Dimmer, Dimm-Schalter, Lichtschalter, Taster-Schaltung, Funkschalter, Funktaster, dimmen, dimmbar, Einbau-dimmer, Mini, Unterputz, Home-Wizard, Licht, Beleuchtung, Leuchten, Lampen, fernbedienbar, Fernbedienung, drahtlos, kabellos, nachrüsten, Smartwares, Wlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,56*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.043.95
€ 24,99*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99564
€ 24,78*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99567
€ 51,98*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99569
€ 36,05*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set28
€ 28,08*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
€ 39,26*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
€ 65,44*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
€ 36,54*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set22
€ 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.